Frezavimo galvučių įspraustinė cilindrinė, SK 40 A = 200, Virbo ⌀ d1: 22mm

Prekės Nr.: 301136 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas Messerkopfaufnahme zylindrisch, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 22mm
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SKG04001X80; FDA02200200
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 22 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Koto skersmuo DS 22 mm
Koto ilgis LS 19 mm
sąsaja staklių pusėje SK 40
Iškyšos ilgis A 200 mm
Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 19 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 48 mm
Radialinio mušimo tikslumas 6 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 8000 min-1
pjovimo technika HPC
Amortizacija taip
Su RDA duomenų laikmena ne
Įvorės skersmuo d1 22 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Visas ilgis L 287,45 mm
Standartas DIN 6357; ISO 7388-1
Forma A
Su sriegiu taip
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas ne
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Svoris 3 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301136 22
EAN / GTIN 4045197761293
Gamintojo numeris 301136 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su RFID / Balluffchip anga.
  • Padidintas tvirtinimo paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai