{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | SKG04001X80; FDA02200200 | |
| Format d’image | cône SA DIN ISO 7388-1; queue lisse | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 22 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 40 | |
| Type d’attachement | tenon; tenon | |
| Diamètre de queue DS | 22 mm | |
| Longueur queue LS | 19 mm | |
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | Messerkopfaufnahme zylindrisch, SK 40 A = 200, Dorn-⌀ d1: 22mm | |
| Interface côté machine | SA 40 | |
| Longueur de col A | 200 mm | |
| Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 | 19 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 48 mm | |
| Précision de concentricité | 6 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 8000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Avec support de données RFID | non | |
| Diamètre mandrin d1 | 22 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Drehmoment (Nm) | 220 | |
| Schnittkraft (N) | 650 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises | |
| Longueur totale L | 287,45 mm | |
| Norme | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Type | A | |
| Avec filetage | oui | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 3 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 301136 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197761293 | |
| Réf. fabricant | 301136 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |