Portafrese con trascinatore frontale High-Performance antivibrante, cilindrico, con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 300, ⌀ Mandrino d1: 16mm

Codice art.: 301102 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Mandrino d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico e radiale
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Cono verticale
Codifica punti di attacco SKG04001790
Modulo di attacco Cono verticale DIN ISO 7388-1
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 40
Tipo di attacco Foro (attacco interno)
Interfaccia lato macchina SK 40; SK 40; SK 40; SK 40
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto face mill arbor; face mill arbor
Lunghezza complessiva 385,4 mm
Altezza complessiva 38 mm
Larghezza complessiva 38 mm
Normativa DIN 6357; ISO 7388-1
Forma AD
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Peso 3,4 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301102 16
EAN / GTIN 4045197946072
Codice del produttore 301102 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Con superficie di appoggio dell’anello maggiore.

Vantaggi:

Il nocciolo in metallo pesante specifico per i portafrese permette, anche con sporgenze elevate, risultati di asportazione truciolo ottimali:
  • Risparmio di tempo grazie ai parametri massimi di asportazione truciolo.
  • Potazione regolare e quindi superfici perfette.
  • Costi minori grazie alla maggiore durata degli utensili.
  • Protezione del mandrino della macchina contro le vibrazioni.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Qualità di equilibratura G 6,3 in base al massimo numero di giri di esercizio.
Altre misure su richiesta.