{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică și radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG04001790 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40; SK 40; SK 40; SK 40 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit; Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală | 385,4 mm | |
| Înălţimea totală | 38 mm | |
| Lăţimea totală | 38 mm | |
| Standard | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Formă | AD | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Greutate | 3,4 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 301102 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197946072 | |
| Număr producător | 301102 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |