Trn za rezkalno glavo High-Performance z dušenjem vibracij, cilindrično držalo, z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 300, ⌀ trna d1: 16mm

Št. art.: 301102 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 16 mm
Vpenjalni premer D1 16 mm
Trn za rezkarje SK 40 A = 300
Standard DIN 6357
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 8000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Nihanje z dušenjem
Previsna dolžina A 300 mm
Zunanji ⌀ D 38 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 17 mm
Maksimalno število vrtljajev nmax 4.500 min-1
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301102 16
EAN/GTIN 4045197946072
Številka proizvajalca 301102 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
  • Z izvrtino RFID/Balluffchip.
  • Večje naležne površine zveze.

Prednosti:

Posebej za vpenjalne trne prilagojeno SM-jedro omogoča pri tudi dolgi previsni dolžini optimalne rezultate odrezovanja:
  • Prihranek časa zaradi maksimalnih odrezovalnih parametrov.
  • Miren tek in s tem odlični rezultati obdelave površine.
  • Prihranek stroškov zaradi daljše življenjske dobe.
  • Ne obremenjuje vretena z vibracijami.

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Opomba:

Kakovost uravnoteženja G 6,3 odvisna od maksimalnega delovnega števila vrtljajev.
Druge velikosti po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov