• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Portafrese con trascinatore frontale High-Performance antivibrante, cilindrico, con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 200, ⌀ Mandrino d1: 22mm

Codice art.: 301101 22
Sconto
3.693,04 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 22 nov 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Mandrino d1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assiale sulla circonferenza passante
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Cono verticale; Attacco per mandrini portafrese
Codifica punti di attacco SKG04001790; FDA02201210
Modulo di attacco Cono verticale DIN ISO 7388-1; Con scanalatura longitudinale e trasversale e vite di serraggio per fresa
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento; Es. metrica con passaggio del lubrorefrigerante
Dimensione attacco, metrica 22 mm
Dimensione attacco, adimensionale 40
Tipo di attacco Attacco; Attacco
Lunghezza codolo LS 19 mm
Lubrorefrigerante sì
Interfaccia lato macchina SK 40
Diametro di serraggio max. D1 22 mm
Sporgenza A 200 mm
Lunghezza mandrino portafresa L3; L4 19 mm
Diametro esterno lato pezzo D 48 mm
Numero di giri max. 5.500 min-1
Precisione di concentricità radiale 5 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Strategia di truciolatura HPC
Riduzione delle vibrazioni si
Supporto dati RFID incluso no
Con foro per il lubrorefrigerante sì
Diametro mandrino d1 22 mm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali
Lunghezza complessiva L 287,4 mm
Normativa DIN 6357; ISO 7388-1
Forma AD
Con foratura per supporto dati RFID sì
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Trattamento delle superfici es. rettificata
Peso 3,7 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 301101 22
EAN / GTIN 4045197946065
Codice del produttore 301101 22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Con superficie di appoggio dell’anello maggiore.

Vantaggi:

Il nocciolo in metallo pesante specifico per i portafrese permette, anche con sporgenze elevate, risultati di asportazione truciolo ottimali:
  • Risparmio di tempo grazie ai parametri massimi di asportazione truciolo.
  • Rotazione regolare e quindi superfici perfette.
  • Costi minori grazie alla maggiore durata degli utensili.
  • Protezione del mandrino della macchina contro le vibrazioni.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Qualità di equilibratura G 6,3 in base al massimo numero di giri di esercizio.
Altre misure su richiesta.