• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Įspraustinė užmaunamoms frezoms High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, SK 40 A = 200, Kakliuko ⌀ d1: 22mm

Prekės Nr.: 301101 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kakliuko ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; frezavimo stovo laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas SKG04001790; FDA02201210
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1; su išilginiu ir skersiniu grioveliais ir priveržimo varžtu
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu
Laikiklio dydis, metrinis 22 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis; kaištis
Koto ilgis LS 19 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
sąsaja staklių pusėje SK 40
Užspaudimo skersmuo maks. D1 22 mm
Iškyšos ilgis A 200 mm
Frezavimo įspraustinės ilgis L3; L4 19 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 48 mm
sūkių skaičius maks. 5 500 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 5 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 6,3 kai 8000 min-1
pjovimo technika HPC
Amortizacija taip
Su RDA duomenų laikmena ne
Su aušinimo kanalais taip
Įvorės skersmuo d1 22 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis frezavimo galvučių įspraustinė
Visas ilgis L 287,4 mm
Standartas DIN 6357; ISO 7388-1
Forma AD
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Paviršiaus apdirbimas šllifuot.
Svoris 3,7 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301101 22
EAN / GTIN 4045197946065
Gamintojo numeris 301101 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su RFID / Balluffchip anga.
  • Padidintas tvirtinimo paviršius.

Privalumai:

Specialiai prie laikiklių pritaikyta SM šerdis net ir esant ilgesnei darbinei daliai optimalius metalo apdirbimo rezultatus:
  • Laiko taupymas dėl maksimalių apdorojimo parametrų.
  • Tolygus veikimas ir todėl puiki paviršiaus kokybė.
  • Sąnaudų taupymas, nes įrankis tarnauja ilgiau.
  • Staklių suklio tausojimas, nes mažiau vibracijų.

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Balansavimo tikslumas G 6,3 priklausomai nuo maksimalaus darbinio greičio.
Kitų dydžių reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai