• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Portsculă pentru freză cu alezaj de înaltă performanţă cu amortizarea vibraţiilor, conic, cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 200, ⌀ dornului d1: 22mm

Cod articol.: 301101 22
Reducere
3.551,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG04001790; FDA02201210
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Cu canelură longitudinală și canelură transversală și șurub de fixare a frezei
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 22 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Cep
Lungimea tijei LS 19 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere max. D1 22 mm
Lungime activă A 200 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 19 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 48 mm
Turaţie max. 5.500 min-1
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Amortizarea vibraţiilor da
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Diametru mandrină d1 22 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 287,4 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-1
Formă AD
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 3,7 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301101 22
EAN / GTIN 4045197946065
Număr producător 301101 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Suprafaţă de contact a manşonului, mărită.

Avantaj:

Miezul SM ajustat special la suporturi permite rezultate optime de aşchiere şi în cazul lungimilor active mari:
  • Economie de timp datorită parametrilor maximi de aşchiere.
  • Funcţionare silenţioasă şi astfel rezultate perfecte pe suprafeţe.
  • Economie de costuri datorită durabilităţii mai mari a sculelor.
  • Protejarea arborelui maşinii împotriva vibraţiilor.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere pentru freză şi piesă de antrenare.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Notă:

Calitatea echilibrării G 6,3 în funcţie de turaţia maximă de funcţionare.
La cerere se pot livra şi alte referinţe.