Carrello portautensili smartline grande

Codice art.: 2977311
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2977311
EAN / GTIN 4010886947739
Codice del produttore 2977311
Numero-L L60160 4890

Descrizione

Descrizione:

Piattaforma di lavoro con copertura di materia plastica PP con fronte appiattita e bordo anti-rotolamento nonché vani portaminuterie addizionali
Maneggevole e manovrabile in maniera facile con l'ausilio dell'impugnatura guida-sterzo
Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm
Cassa saldata, autoportante e resistente a torsioni
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
7 cassetti larghi (L 640 x P 400) ad estrazione totale
Portata per cassetto 20 kg
Portata complessiva 400 kg

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 1.045 mm x 505 mm x 870 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di divisori longitudinali: disponibile come opzione
  • Numero di divisori trasversali: disponibile come opzione
  • Numero di cassetti: 7
  • Altezza di lavoro: 1.045
  • Design: Con blocco individuale estraibile
  • Diametro ruote fisse [2x): 125
  • Colore: RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 505 mm
  • Altezza totale [mm]: 1.045 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 870 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 125
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Colore RAL: Blu
  • Tipo di cassetto:
    • 5x tipo 1, alt. = 80 mm
    • 2x tipo 2, alt. = 162,5 mm
  • Portata statica [kg]: 400 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 20 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Arresto di estrazione individuale: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi