{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5017 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, bleu | Bleu clair | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | bleu | |
| Largeur totale Bg | 785 mm | |
| Profondeur totale Tg | 510 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 045 mm | |
| Largeur caisson Br | 785 mm | |
| Profondeur caisson Ti | 510 mm | |
| Hauteur caisson Ho | 1 045 mm | |
| Avec tiroirs | oui | |
| Nombre de tiroirs | 7 pc. | |
| Hauteurs frontales HfS | 162,5 mm; 80 mm | |
| Largeur utile des tiroirs BnS | 640 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs TnS | 400 mm | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Dispositif antibasculement des tiroirs | oui | |
| Charge admissible des tiroirs | 20 kg | |
| Avec poignée coulissante | oui | |
| Avec panneau perforé | oui | |
| Largeur de trou | 10 mm | |
| Hauteur de trou | 38 mm | |
| Avec tablette | oui | |
| Matériau plaque | Plastique | |
| Avec rebord | oui | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Charge admissible max. | 400 kg | |
| Avec assortiment d’outils | non | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 2977311 | |
| EAN / GTIN | 4010886947739 | |
| Réf. fabricant | 2977311 | |
| Article hors catalogue | L60160 4890 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |