{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva | 170 mm | |
| Forma del codolo | quadra | |
| Angolo di regolazione | 75 grado | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Forma supporto | diritte | |
| Tipi di lavorazione | Tornitura esterna | |
| Normativa | DIN 4971 | |
| Larghezza codolo | 32 mm | |
| Altezza codolo | 32 mm | |
| Materiale da taglio | HC-P20 | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | HC-K25 | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità | M20 | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Tipo di prodotto delete( ) | Utensile per tornitura diritto |
| Codice articolo | 296125 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197518453 | |
| Codice del produttore | 296125 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |