• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cuţit pentru strunjit pe dreapta conform DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Pătrat coadă: 32mm

Cod articol.: 296125 32
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 170 mm
Forma cozii pătrată
Unghi de reglare 75 grad
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Formă suport drept
Procedeu de prelucrare Strunjire exterioară
Standard DIN 4971
Lăţimea cozii 32 mm
Înălţimea cozii 32 mm
Material tăiș HC-P20
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-K25
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate M20
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Tip produs delete( ) Cuţit pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 296125 32
EAN / GTIN 4045197518453
Număr producător 296125 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20/K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).