• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Drejestål højre omtrent som DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Skaftfirkant: 32mm

Art.-nr.: 296125 32
Rabat
217,84 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftfirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 170 mm
Skaftform firkant
Indstillingsvinkel 75 grader
Skæreretning højreskærende
Holderform lige
Bearbejdningsprocesser udvendig drejning
Standard DIN 4971
Skaftbredde 32 mm
Skafthøjde 32 mm
Skæremateriale HC-P20
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-K25
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet M20
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Produkttype Drejestål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 296125 32
EAN/GTIN 4045197518453
Producentnummer 296125 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.
M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).