Schroevendraaier set, in 2/4 CT-module

Artikelnummer: 2957442
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2957442
EAN/GTIN 4010886946961
Nummer fabrikant 2957442

Omschrijving

Omschrijving:

afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm
Eenvoudige visuele controle op volledigheid dankzij 2-kleurige schuimstof inlays
Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige gebieden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen gereedschap wordt achtergelaten.
Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt
Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging.
Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap
Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen.
resistent tegen oliën en vetten
Gemakkelijk te reinigen met water, zeep en een hand/nagelborstel

Kenmerk:

  • Opslag: 2/4 Check Tool Module
  • Totale breedte [mm]: 316,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 390 mm
  • Materiaal: schuim

Geschikte producten

Accessoires