• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in 2/4 CT-Modul

Artikel-Nr.: 2957442
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2957442
EAN / GTIN 4010886946961
Herstellernummer 2957442

Beschreibung

Beschreibung:

Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt
Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug
Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt
Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges
Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest
Resistent gegen Öle und Fette
Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Gesamtbreite [mm]: 316,5 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Schaumstoff

Passende Produkte

Zubehör