Pinze di montaggio per anelli di tenuta interni angolati 19-60mm

Codice art.: 6704480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6704480
EAN / GTIN 4010886670446
Codice del produttore 6704480
Numero-L L60160 619

Descrizione

Descrizione:

DIN 5256 forma D
Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 47 mm
  • Altezza totale [mm]: 22 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 172 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 41 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio trattato termicamente
  • Superficie: nero laccato
  • Ø della punta: 1,8 mm
  • Diametro albero [pollici]: 3/4-2.3/8
  • Diametro albero [mm]: 19-60
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no