Descrizione:
Isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine isolanti
Con tronchese laterale per impieghi gravosi VDE e pinza multipla VDE
In GEDORE L-BOXX® Mini, divisori inclusi
Dimensioni: L 260 x P 157 x A 63 mm
Con giraviti PZ Slim, pinza multipla VDE e tronchese laterale per impieghi gravosi VDE
In GEDORE L-BOXX® Mini, divisori inclusi
Indicato per la conservazione di minuteria
VDE 2162 PZ Giravite VDE SLIM DRIVE
Diametro lama estremamente ridotto con sicurezza totale per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità
VDE 8131 AB Pinza multiuso VDE
Tagliacavi: consente di tagliare facilmente cavi fino a 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
Lame di spelatura: possibilità di spelatura di fili di 1,5 mm² e 2,5 mm²
Profilo di crimpaggio: Crimpaggio di terminali a bussola
Punte delle pinze ricurve: consentono di lavorare senza sollecitare eccessivamente le articolazioni e di avere una chiara visione sul pezzo
Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine isolanti
VDE 8314 Tronchese laterale VDE
Con testa sottile, ideale per interventi in spazi ristretti
Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63-65 HRC
Bracci con isolamento VDE fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900, con guaine isolanti
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 260 mm
- Altezza totale [mm]: 63 mm
- Lunghezza totale [mm]: 157 mm
- Isolato a 1000 V: sì
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: sì