Opis:
VDE, izoliran do 1000 v, v skladu s standardom EN 60900/IEC 60900, izolacija rokavov
z več kleščami VDE močne stranske ščipalne klešče in VDE
v GEDORE L-BOXX® mini, vključno z enodelnim asortimanom
Dimenzije: Š 260 x G 157 x v 63 mm
s tankim PZ izvijačem, več kleščami VDE in VDE močne stranske ščipalne klešče
v GEDORE L-BOXX® mini, vključno z enodelnim asortimanom
, primernim za shranjevanje majhnih delov
VDE 2162 PZ VDE-izvijač SLIM POGONOM
ultra majhen premer rezila s polno mehansko in električno varnostjo
VDE 8131 AB VDE več klešč
klešče za rezanje kablov: Omogoča enostavno rezanje kablov do 5x2,5 mm2 ali Ø 12 mm
rezila za odstranjevanje: Sposobnost odstranjevanja žice za 1,5 mm2 in 2,5 mm2
profil stiskanja: Konica ukrivljenih klešč
: Omogoča skupno delo in pogled na obdelovanec
. Noga VDE, izolirana do 1000 v, v skladu z EN 60900/IEC 60900, izolacija rokavov
VDE 8314 VDE stranski rezkarji
s tanko glavo, idealna za tesne prostore induktivno utrjeni natančni rezalni robovi,
Rezalna trdota 63 - 65 HRC
stegno VDE izolirana do 1000 v, v skladu z EN 60900/IEC 60900, izolacija plašča
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 260 mm
- Skupna višina [mm]: 63 mm
- Skupna dolžina [mm]: 157 mm
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da