• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Werkzeugsatz 3-teilig in L-BOXX Mini

Artikel-Nr.: 2951762
Netto: 108,51 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2951762
EAN / GTIN 4010886946510
Herstellernummer 2951762

Beschreibung

Beschreibung:

VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Mit VDE Kraft-Seitenschneider und VDE Mehrfachzange
In GEDORE L-BOXX® Mini, inklusive Einteilersortiment
Maße: B 260 x T 157 x H 63 mm
Mit Slim PZ-Schraubendreher, VDE Mehrfachzange und VDE Kraft-Seitenschneider
In GEDORE L-BOXX® Mini, inklusive Einteilersortiment
Zur Aufbewahrung von Kleinteilen geeignet
VDE 2162 PZ VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE
Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
VDE 8131 AB VDE-Mehrfachzange
Kabelschneider: ermöglicht leichtes Schneiden von Kabeln bis 5x2,5 mm2 bzw. Ø 12 mm
Abisolierklingen: Abisoliermöglichkeit für Drähte 1,5 mm2 und 2,5 mm2
Crimpprofil: Crimpen von Aderendhülsen
Gebogene Zangenspitze: ermöglicht ein gelenkschonendes Arbeiten und gibt die Sicht auf das Werkstück frei
Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
VDE 8314 VDE-Seitenschneider
Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 260 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 63 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 157 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Passende Produkte

Zubehör