• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PUNZONI : CONF. 26 LETTERE

Codice art.: 292A.8
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Punzone manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 292A.8
EAN / GTIN 3148511663332
Codice del produttore 292A.8
Numero-L L60130 5960
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistenza del prodotto:Acciaio al carbonio 60 HRc
  • Fornito in una scatola di plastica

Proprietà:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 83
  • Dimensioni [mm]: 145 x 55 x 90
  • Sezione trasversale di marcatura [mm]: 13 x 13
  • [g]: 2520