JUEGO LETRAS Y PUNTO DE GOLPE

N.º do artigo: 292A.8
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Punzón de marcar a mano

Identificação e classificação

Número do artigo 292A.8
EAN/GTIN 3148511663332
Número do fabricante 292A.8
Número L L60130 5960
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Resistencia del producto:Acero al carbono 60 HRc
  • Se suministra en caja de plástico

Característica:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 83
  • Dimensiones [mm]: 145 x 55 x 90
  • Sección de marcado [mm]: 13 x 13
  • [g]: 2520