• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagbuchstaben A - Z, 8 mm, 27-tlg

Artikel-Nr.: 292A.8
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Handschlagstempel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 292A.8
EAN / GTIN 3148511663332
Herstellernummer 292A.8
L-Nummer L60130 5960
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kohlenstoffstahl 60 HRc
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 83
  • Abmessungen [mm]: 145 x 55 x 90
  • Markierungsquerschnitt [mm]: 13 x 13
  • Gewicht in Gramm: 2520