Črke A - Z, 8 mm, 27 kosov.

Št. art.: 292A.8
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 292A.8
EAN/GTIN 3148511663332
Številka proizvajalca 292A.8
L-število L60130 5960
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Moč izdelka: ogljikovo jeklo 60 HRc
  • Dobavljeno v plastični škatli

Lastnosti:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 83
  • Mere [mm]: 145 x 55 x 90
  • Markirni presek [mm]: 13 x 13
  • [g]: 2520