{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Lunghezza punta | 257 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Foro di uscita H8 | 10,4 mm | |
Lunghezza brocciatura in acciaio | 10 mm - 32 mm | |
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. | 2.000 kg | |
Tipo di prodotto | Utensile per brocciare |
Codice articolo | 290426 10 | |
Codice del produttore | SW10-4KT-HSS |