{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Brotschlängd | 257 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Utgångshål H8 | 10,4 mm | |
Brotschninglängd i stål | 10 mm - 32 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 2 000 kg | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikelnummer | 290426 10 | |
Tillverkarens nummer | SW10-4KT-HSS |