{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka ihly | 257 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Východiskový otvor H8 | 10,4 mm | |
Celková dĺžka v oceli | 10 mm - 32 mm | |
požadovaný tlak pri St50 a maximálnej dĺžke | 2 000 kg | |
Druh produktu | Pretláčací nástroj |
Číslo položky | 290426 10 | |
Číslo výrobcu | SW10-4KT-HSS |