• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Bussola di guida per foro H7, ⌀ Bussola: 6Amm

Codice art.: 290415 6A
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
⌀ Bussola (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Bussola 6 mm
Larghezza scanalatura 3,25 mm
Lunghezza 32 mm
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290415 6A
copia
EAN / GTIN 2050001096203
copia
Codice del produttore 44501
copia

Descrizione

Esecuzione:

Con sede.

Uso:

Le brocce a spinta e le bussole di guida con la lettera A possono essere utilizzate insieme.
Lo stesso vale per tutte le altre denominazioni. Per guidare correttamente la broccia verso l’alto e lasciarla uscire liberamente verso il basso, la bussola di guida deve poggiare insieme al pezzo sul banco della pressa.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.