• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola di guida per foro H7, ⌀ Bussola: 35D1mm

Codice art.: 290415 35D1
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
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Bussola (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Bussola 35 mm
Larghezza scanalatura 14,39 mm
Lunghezza 100 mm
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290415 35D1
EAN / GTIN 2050001096388
Codice del produttore 44451

Descrizione

Esecuzione:

Senza sede.

Uso:

Le brocce a spinta e le bussole di guida con la lettera A possono essere utilizzate insieme.
Lo stesso vale per tutte le altre denominazioni. Per guidare correttamente la broccia verso l’alto e lasciarla uscire liberamente verso il basso, la bussola di guida deve poggiare insieme al pezzo sul banco della pressa.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.