• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Broccia a spinta per cave in HSS Accoppiamento JS9, Modello: 2A

Codice art.: 290405 2A
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
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza punta 127 mm
Materiale da taglio HSS
Larghezza cava per chiavette 2 mm
Profondità cava per chiavette 1 mm
Per ⌀ foro a norma DIN 6885 6 mm - 8 mm
Lunghezza brocciatura in acciaio 6 mm - 30 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 350 kg
Larghezza dorso 3,25 mm
Numero di passaggi 1
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290405 2A
EAN / GTIN 662600444013
Codice del produttore 44401

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
Olio
 

Descrizione

Uso:

Per la realizzazione di cave per chiavette a norma DIN 6885.

Fornitura:

Broccia inclusi gli spessori necessari.

Nota:

  • In caso di materiali più resistenti aumentare il numero dei passaggi o impiegare brocce speciali (su richiesta).
  • Sollevare leggermente lo spintore dopo le corse 1 e 2 di tre: la broccia si allinea automaticamente.
  • Brocce rivestite e brocce con misura in pollici disponibili su richiesta.
  • Per PRESSE DI BROCCIATURA vedi Volume 2 (utensili manuali e di misura).
  • Dim. 28, 32 e 36 disponibili a breve su richiesta.