Lygiavimo pagalba centrų apdirbimui, Tipas: 3

Prekės Nr.: 290397 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Pagalbinis lygiavimo elementas
Ilgis L 50 mm
Kiaurymės skersmuo D 6,08 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290397 3
EAN / GTIN 4045197929907
Gamintojo numeris 290397 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Suklio padėties tikrinimui naudojant laikrodinį indikatorių.

Tinka:

Griovelių ir profilių drožiklio laikikliai Nr. 290330 − 290359.

Tinka:

Profilių drožiklio laikiklis Nr. 290330 − 290334: dyd. 8; 10
Profilių drožiklio laikiklis Nr. 290340 − 290344: dyd. 9; 11
Griovelių drožiklio laikiklis Nr. 290350 − 290359: dyd. 3; 4; 5

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį