Dispositivo auxiliar de alineación para centro de mecanizado, Tipo: 18

Número de artículo: 290397 18
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
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo auxiliar de alineación
Longitud L 70 mm
Diámetro perforación D 26 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 290397 18
EAN / GTIN 4045197929945
Número del fabricante 290397 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la comprobación de la orientación del husillo con reloj comparador.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330 − 290359.

Idóneo para:

Soporte para junta de perfil n.º 290330 − 290334: Tam. 38
Soporte para junta de perfil n.º 290340 − 290344: Tam. 45
Soporte ranurador n.º 290350 – 290359: Tam. 18