• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Utensile Stozzatore per profili quadri ⌀ DS 32 mm, A partire da quadro: 27mm

Codice art.: 290334 27
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

A partire da quadro (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili
Diametro esterno 32 mm
Diametro cartuccia 25 mm
Diametro preforatura minima 27 mm
Diametro del codolo 32 mm
Lunghezza codolo 100 mm
Sporgenza 100 mm
Spostamento dal centro 14,5 mm
Per quadro min. 27 mm
Per quadro max. 37 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290334 27
EAN / GTIN 4045197965462
Codice del produttore 290334 27
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.