{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili | |
| Diametro esterno | 32 mm | |
| Diametro cartuccia | 18 mm | |
| Diametro preforatura minima | 18,975 mm | |
| Diametro del codolo | 32 mm | |
| Lunghezza codolo | 100 mm | |
| Sporgenza | 89 mm | |
| Spostamento dal centro | 10,25 mm | |
| Per quadro min. | 19 mm | |
| Per quadro max. | 27 mm | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 290334 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197965455 | |
| Codice del produttore | 290334 19 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |