{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud vástago Ls | 100 mm | |
| Diámetro vástago Ds | 32 mm | |
| Diámetro del portacuchillas D1 | 25 mm | |
| Diámetro mínimo de pretaladrado Dmin | 27 mm | |
| Longitud de alcance A | 100 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 14,5 mm | |
| para cuadrado mín. | 27 mm | |
| para cuadrado máx. | 37 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles | |
| Diámetro exterior D | 32 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 290334 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197965462 | |
| Número del fabricante | 290334 27 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |