• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Utensile Stozzatore per profili quadri ⌀ DS 32 mm, A partire da quadro: 17mm

Codice art.: 290334 17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

A partire da quadro (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili
Diametro esterno 25 mm
Diametro cartuccia 16 mm
Diametro preforatura minima 16 mm
Diametro del codolo 25 mm
Lunghezza codolo 100 mm
Sporgenza 52 mm
Spostamento dal centro 8,5 mm
Per quadro min. 17 mm
Per quadro max. 19 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290334 17
EAN / GTIN 4062406352295
Codice del produttore 290334 17
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Nota:

  • In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391290393 per l’impostazione esatta delle coordinate Y.
  • Per il controllo dell’orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l’ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.