{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 32 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
soveltuu nelikulmalle | 19 mm - 27 mm | |
Hyötypituus L1 | 89 mm | |
Teränpidin-⌀ D1 | 18 mm | |
Keskisiirto L3 | 10,25 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 18,975 mm | |
Ruuvi | 290399 3 | |
Varren pituus Ls | 100 mm | |
Varsi | Yhdistelmävarsi | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290334 19 | |
EAN / GTIN | 4045197965455 |