Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ISO scala rovesciata, 10 mm, 0,01 mm

Codice art.: 2902AB
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
Diametro alloggiamento 57 mm
Materiale corpo metallo
Visualizzazione es. analogica
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 10 mm
Forza di misura min. 0,4 N
Forza di misura max. 1,4 N
Ripetibilità 3 µm
Limite d’errore 0,01 mm
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Normativa DIN 878
Errore di inversione valore misurato fu 0,003 µm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 1 mm
Unità lettura millimetro
Lettura, millimetro 0,01 mm
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2902AB
EAN / GTIN 4946368842004
Codice del produttore 2902AB
Numero-L L40010 13855
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Modello standard, campo di misura di 10 mm, graduazione di 0,01 mm. Si tratta di un comparatore standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di corsa (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Possono essere montati e smontati facilmente senza attrezzi. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'utilizzo di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

  • A: 47,2
  • Vecchio numero di articolo: 2902SB
  • B: 65,2
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digitale/analogico: Analogico
  • E: 20
  • Codolo di serraggio: 8 mm
  • F: 16,9
  • Scala continua: Sì
  • G: 19,8
  • H: 52
  • H MPE (margine di inversione): 3
  • I: 7,6
  • Campo di misura: 10
  • Campo di misura/giro: 1 mm
  • Punta di contatto: Con punta in metallo duro, filettatura: M 2,5 x 0,45 mm
  • Forza di misura: 0,4 - 1,4 N
  • Forza di misura: 0,4-1,4
  • Modello con disco in scala: 100,0-0,0
  • MPE 1/10 giro: 5
  • MPE 1/2 giro: 9
  • MPE 1 giro: 10
  • MPE Campo di misura: 13
  • R MPE (precisione di ripetibilità): 3
  • Risoluzione: 0,01
  • Modello: DIN EN ISO
  • Scala inversa: Sì
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

Certificato di collaudo del produttore incluso

Download & documenti

Prodotti correlati