Reloj comparador, tapa plana, escala invertida versión ISO, 10 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 2902AB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Diâmetro da caixa 57 mm
Material da caixa metal
Indicador analógico(a)
Faixa de medição mín. 0 mm
Faixa de medição máx. 10 mm
Força de medição mín. 0,4 N
Força de medição máx. 1,4 N
Repetibilidade 3 µm
Limite de erro 0,01 mm
Diâmetro do veio de fixação 8 mm
Norma DIN 878
Margem de reversão do valor medido fu 0,003 µm
Valor de divisão da escala 0,01 mm
Leitura por rotação do ponteiro 1 mm
Unidade da leitura milímetro
Leitura, 0,01 mm
Índice peça individual
Tipo de produto comparador

Identificação e classificação

Número do artigo 2902AB
EAN/GTIN 4946368842004
Número do fabricante 2902AB
Número L L40010 13855
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Modelo estándar, rango de medición de 10 mm, graduación de 0,01 mm. Se trata de un reloj comparador estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de carrera (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos.

Característica:

  • A: 47,2
  • Número de artículo antiguo: 2902SB
  • B: 65,2
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • E: 20
  • Vástago de fijación: 8 mm
  • F: 16,9
  • Escala continua: Sí
  • G: 19,8
  • H: 52
  • H MPE (margen inverso): 3
  • I: 7,6
  • Rango de medición.: 10
  • Rango de medición/revoluciones: 1 mm
  • Inserto de medición: Punta de carburo, rosca: M 2,5 x 0,45 mm
  • Fuerza de medición: 0,4 - 1,4 N
  • Fuerza de medición: 0,4-1,4
  • Maqueta con disco de escala: Pág. 100,0 – -0,0
  • MPE 1/10 giro: 5
  • MPE 1/2 giro: 9
  • MPE 1 o de revoluciones: 10
  • MPE Rango de medición: 13
  • R MPE (precisión de repetición): 3
  • Graduación de la escala: 0,01
  • Tipo: DIN EN ISO
  • Escala invertida: Sí
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Material fornecido:

Incluye certificado de prueba del fabricante.

Produtos adequados