Comparateur, dos plat, version ISO, échelle inversée, 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 2902AB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre boîtier 57 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 10 mm
Force de mesure min. 0,4 N
Force de mesure max. 1,4 N
Répétabilité 3 µm
Erreur admissible 0,01 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Norme DIN 878
Erreur de réversibilité fu 0,003 µm
Valeur de graduation 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,01 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 2902AB
EAN / GTIN 4946368842004
Réf. fabricant 2902AB
Article hors catalogue L40010 13855
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Modèle standard, plage de mesure de 10 mm, graduation de 0,01 mm. Il s'agit d'un comparateur standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

  • A: 47,2
  • Ancien numéro d’article: 2902SB
  • B: 65,2
  • C: 57
  • D: 18,1
  • Numérique/analogique: Analogique
  • E: 20
  • Tige de serrage: 8 mm
  • F: 16,9
  • Échelle continue: Oui
  • G: 19,8
  • H: 52
  • H MPE (marge de renversement): 3
  • I: 7,6
  • Plage de mesure: 10
  • Plage de mesure/U: 1 mm
  • Touches de mesure: A pastilles au carbure de tungstène, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: 0,4 - 1,4 N
  • Force de mesure: 0,4-1,4
  • Modèle avec disque gradué: 100,0-0,0
  • MPE 1/10 tour: 5
  • MPE 1/2 tour: 9
  • MPE 1 tour: 10
  • MPE Plage de mesure: 13
  • R MPE ( , , répétabilité): 3
  • Graduation: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Échelle inversée: Oui
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Certificat de contrôle du fabricant avec