Utensile portagodroni a fresare ECO destro 20 mm

Codice art.: 290231 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Per il profilo zigrinato: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Per ⌀ godrone d1 25 mm
Per larghezza godrone b 6 mm
Per ⌀ foro godrone d2 8 mm
Campo di impiego 10 mm - 300 mm
Bussola in HM, disco, vite 299920 7
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290231 20
EAN / GTIN 4030741902116
Codice del produttore 31000008

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori