{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 12 mm | |
| Diametro codolo | 12 mm | |
| Diametro zigrinato | 15 mm | |
| Diametro foro zigrinato | 8 mm | |
| Larghezza godrone | 4 mm | |
| Area di lavoro min. | 3 mm | |
| Area di lavoro max. | 50 mm | |
| Profilo zigrinato | RAA 0°; RBL 30°; RBL 45°; RBR 30°; RBR 45° | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Profilatura | |
| Tipo di prodotto | Supporto per utensili portagodroni | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 290231 12 | |
| EAN / GTIN | 4030741901256 | |
| Codice del produttore | 31000006 | |
| Produttore/persona responsabile | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |