{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Diametru randalină | 25 mm | |
| Diametru găurire randalină | 8 mm | |
| Lăţime randalină | 6 mm | |
| Zona de lucru min. | 10 mm | |
| Zona de lucru max. | 300 mm | |
| Profil randalină | RAA 0°; RBL 30°; RBL 45°; RBR 30°; RBR 45° | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profilată | |
| Tip produs | Suport de scule de randalinare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290231 20 | |
| EAN / GTIN | 4030741902116 | |
| Număr producător | 31000008 | |
| Producător/responsabil | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |