{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Řada | ECO | |
| Označení výrobce | ECO Rändelfräswerkzeug rechts | |
| Průměr rýhování d1 | 25 mm | |
| Průměr rýhovaného otvoru d2 | 8 mm | |
| Šířka rýhování b | 6 mm | |
| Pracovní rozsah min. | 10 mm | |
| Pracovní rozsah max. | 300 mm | |
| Profil rýhování | RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA | |
| Anzahl Rändelräder | 1 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Postupy obrábění | Profilové frézy (FPR) | |
| Druh produktu | Držák rádlovacího nástroje | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 290231 20 | |
| EAN / GTIN | 4030741902116 | |
| Číslo výrobce | 31000008 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |