• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Utensile portagodroni a fresare ECO destro, Dim. codolo: 16mm

Codice art.: 290231 16
Sconto
335,71 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 16 mm
Diametro codolo 16 mm
Diametro zigrinato 15 mm
Diametro foro zigrinato 8 mm
Larghezza godrone 4 mm
Area di lavoro min. 3 mm
Area di lavoro max. 50 mm
Profilo zigrinato RAA 0°; RBL 30°; RBL 45°; RBR 30°; RBR 45°
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Profilatura
Tipo di prodotto Supporto per utensili portagodroni
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290231 16
EAN / GTIN 4030741901232
Codice del produttore 31000005
Produttore/persona responsabile Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perni filettati nel codolo.