• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 16mm

Réf.: 290231 16
Remise
349,70 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe coupe à droite
Lubrifiant oui
Arrosage interne non
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Diamètre de molette d1 15 mm
Diamètre de l’alésage moleté d2 8 mm
Largeur molette b 4 mm
Capacité min. 3 mm
Capacité max. 50 mm
Profil de moletage RAA 0°; RBL 30°; RBL 45°; RBR 30°; RBR 45°
Anzahl Rändelräder 1
Interface interface 1
Procédé d’usinage fraisage à profil constant (FPR)
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290231 16
EAN / GTIN 4030741901232
Réf. fabricant 31000005
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.