• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

ECO rifliavimo įrankis dešininis, Koto dydis: 16mm

Prekės Nr.: 290231 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 16 mm
Koto skersmuo 16 mm
Rifliavimo skersmuo 15 mm
Rifliavimo kiaurymės skersmuo 8 mm
Rifliavimo plotis 4 mm
Darbinis diapazonas min. 3 mm
Darbinis diapazonas maks. 50 mm
Rifliavimo profilis RAA 0°; RBL 30°; RBL 45°; RBR 30°; RBR 45°
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Apdirbimo metodas profilių freza
Produkto rūšis rifliavimo įrankio laikiklis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290231 16
EAN / GTIN 4030741901232
Gamintojo numeris 31000005
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.