• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

IM63 GHAD-8 Unità con attacco conico ISO 26622-1 per adattatori di scanalatura, tornitura e lavorazioni frontali

Codice art.: 2880030
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2880030
EAN / GTIN 7291075103854
Codice del produttore 2880030
Numero-L L24230 90

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 63