IM63 GHAD-8 Nástrojové držáky s rozhraním ISO 26622-1(*) pro adaptéry pro zapichování a upichování, jakož i soustružení a čelní obrábění.

Artiklové číslo: 2880030
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2880030
EAN / GTIN 7291075103854
Číslo výrobce 2880030
L-číslo L24230 90

Popis

Popis:

Rychloupínací držáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka límce (LPR) 65 mm, velikost hřídele (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Délka upínace (LPR) 65 mm
  • Velikost stopky (SS) 63