• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

IM63 GHAD-8 Holders with an ISO 26622-1(*) Tapered Shank for Grooving, Turning and Facing Adapters

Artikelnummer: 2880030
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2880030
EAN/GTIN 7291075103854
Nummer fabrikant 2880030
L-nummer L24230 90

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselhouders, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, gereedschapslengte (LPR) 65 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Lengte kraag (LPR) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Diensten en productadviseurs

Meld u aan