GHSR 16-3-JHP-SL Utensili con serraggio laterale per tornitura e scanalatura con canali per il refrigerante ad alta pressione, per macchine automatiche

Codice art.: 2801934
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2801934
EAN / GTIN 7291075322682
Codice del produttore 2801934
Numero-L L23920 2143

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Functional Width (WF) 14.8 mm
  • Head Length (LH) 27 mm
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm